※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
YSB フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
25
25
60
30
50
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296703
品番
YSB-14
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法F(mm)
48
寸法H(mm)
112.5
寸法R(mm)
100
寸法T(mm)
5
寸法e(mm)
46
寸法m(mm)
M8×1.25
寸法p(mm)
80
寸法s(mm)
63
質量(kg)
0.45
材質(本体)
スティール
D
10.5
最大荷重(N)
140