曜日別特売

アポロイル ワイド ギヤ LW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(200L)
内容量1缶(200L)注文コード49361786品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。

用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。適合範囲ギヤ容量(L)200引火点(℃)226流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数110APIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.8845色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)1.41危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする