※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476376
品番
KFEVP-100
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カクフレキとVE管との接続に使用します。
適合管
カクフレキ100⇔VE管(塩ビ管)100
寸法B(mm)
150
寸法H(mm)
150
寸法D(Φmm)
125
寸法L(mm)
213
仕様
防水リング付
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください