※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
カクフレキ 80⇔厚鋼82
注文コード
49476525
品番
KFEGN-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
適合管
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様
防水リング付
寸法L(mm)
193.5
寸法H(mm)
130
寸法B(mm)
122
適合管
カクフレキ 80⇔厚鋼82
注意
※サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください