※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476568
品番
KFEGP-30U
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様
防水リング付
寸法L(mm)
71.5
寸法H(mm)
57
呼び
受口CTG 42(G1 1/2)
寸法B(mm)
55
適合管
カクフレキ 30⇔厚鋼42
注意
※別売の異径アダプター(MG-54D・82D・100D)を使用すれば、1サイズ下の厚鋼電線管と接続できます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください