※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
固定くいショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49476744
品番
MFU-30S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ショートタイプ
寸法L(mm)
180
寸法B(mm)
56
太さ(Φmm)
6
適合管
カクフレキ:30、ミラレックス:36、ミラレックスF:30、パックンレックス:30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください