※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
ミラレックス用 半割れカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477803
品番
MFC-125H
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様
パッキン付
寸法L(mm)
170
寸法D(Φmm)
165
寸法B(mm)
212
適合管
ミラレックス125
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください