※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックス28⇔VE管28
注文コード
49478108
品番
MFVE-28HI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
適合管
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
102
寸法B(mm)
52
寸法D1(Φmm)
42.5
寸法D2(Φmm)
46.5
適合管
ミラレックス28⇔VE管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください