※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49478117 品番 MFVE-36HI
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
寸法L(mm)104 寸法B(mm)70 寸法D1(Φmm)54 寸法D2(Φmm)50 適合管ミラレックス36⇔VE管36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする