※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49478187 品番 MFEP-28
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
適合管ミラレックス28⇔薄鋼31 呼びE31 寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)39 寸法B(mm)61 寸法L(mm)96
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする