※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478442
品番
MFGN-70
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス70⇔厚鋼70
寸法D1(Φmm)
91
寸法D2(Φmm)
88.2
寸法B(mm)
107
寸法L(mm)
190
仕様
パッキン付(鋼管側)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください