※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478458
品番
MFGN-82
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス82⇔厚鋼82
寸法D1(Φmm)
106
寸法D2(Φmm)
101
寸法B(mm)
122
寸法L(mm)
212
仕様
パッキン付(鋼管側):水膨潤不織布製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください