※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478546
品番
MFGP-100D
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚鋼電線管との接続に使用します。
寸法L(mm)
164
呼び
CTG92(G3 1/2)
寸法D(Φmm)
128
寸法B(mm)
140
適合管
ミラレックス100⇔厚鋼92
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください