曜日別特売

カップリング ジョーマックス L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)19
軸穴径D2(Φmm)24
外径(Φmm)90
全長W(mm)54.6
内容量1個注文コード49480733品番L090-S-19G7-24H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,590
種類ジョータイプ軸穴径D1(Φmm)19軸穴径D2(Φmm)24外径(Φmm)90全長W(mm)54.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)20.9許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金最大軸穴径(mm)25常用トルク(N・m)9.8慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4静的ねじりばね定数(N・m/rad)317質量(g)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする