FEC-125H ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業 49481188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF用 半割れカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックスF125
内容量1個注文コード49481188品番FEC-125H
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。

適合管ミラレックスF125寸法D(Φmm)177寸法B(mm)227寸法L(mm)170
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする