※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481233
品番
FEVE-100B
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品
Oリング付
寸法L(mm)
204
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
157
寸法D2(Φmm)
128
適合管
ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください