※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49481696 品番 FECP-30
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
適合管ミラレックスF30⇔薄鋼39 呼びCTC39 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)57 寸法B(mm)65.6 寸法L(mm)68.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする