※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481854
品番
FECP-30D
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
1サイズ下の薄鋼電線管との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF30⇔薄鋼31
呼び
CTC31
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
45
寸法B(mm)
65.6
寸法L(mm)
68.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください