FEGN-20 コンビネーションカップリング 未来工業 49481933

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管ミラレックスF20⇔厚鋼22 注文コード49481933 品番FEGN-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は適合管など7種類から選べます 他の種類を見る

ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。

適合管ミラレックスF20⇔厚鋼22 寸法D(Φmm)37 寸法d(Φmm)27.1 寸法B(mm)49 寸法L(mm)87.5 付属品Oリング付 仕様鋼管側:パッキン付、ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする