※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482028
品番
FEGN-30DB
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF30⇔厚鋼28
寸法D(Φmm)
57
寸法d(Φmm)
33.9
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
114.5
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください