※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482046
品番
FEGN-50DB
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF50⇔厚鋼42
寸法D(Φmm)
84
寸法d(Φmm)
48.6
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
156
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください