FEGP-20 コンビネーションカップリング 未来工業 49482082

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管ミラレックスF20⇔厚鋼22 注文コード49482082 品番FEGP-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は適合管など7種類から選べます 他の種類を見る

ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。

適合管ミラレックスF20⇔厚鋼22 呼びCTG 22(G3/4) 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)35 寸法B(mm)49 寸法L(mm)55.5 付属品Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49482082 FEGP-20 46399335 FEGP-20B コンビネーションカップリング 未来工業 コンビネーションカップリング 未来工業 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする