※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482125
品番
FEGP-65B
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
適合管
ミラレックスF65⇔厚鋼70
呼び
CTG 70(G2 1/2)
寸法D1(Φmm)
108
寸法D2(Φmm)
96
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
132.5
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください