未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼16
注文コード
49482168
品番
FEGP-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼電線管との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼16
呼び
CTG16(G1/2)
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
-
寸法B(mm)
49
寸法L(mm)
59.5
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49482168
FEGP-20D
46399344
FEGP-20DB
コンビネーションカップリング
未来工業
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です