※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックス125
仕様
ストップリング付
注文コード
49482387
品番
FEB-125N
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
仕様
ストップリング付
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
180
寸法D2(Φmm)
121
適合管
ミラレックス125
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください