※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49484496 品番 P-FEC-125H
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パックンレックス相互の接続に使用します。
工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。
P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。

仕様パックンレックス(半割れタイプ)用 寸法L(mm)170 寸法D(Φmm)177 寸法B(mm)232 適合管パックンレックス125
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする