※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49485056
品番
TFC-100E
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラフレキ相互の接続に使用します。
端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
49
寸法B(mm)
128
寸法l(mm)
8
適合管
トラフレキ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください