曜日別特売
MFSC-22H 半割れカップリングPF管用 未来工業 49488005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半割れカップリングPF管用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
適合管PF単層波付管22
内容量1セット(10個)注文コード49488005品番MFSC-22H
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。

ベージュ寸法L(mm)83.2寸法D(Φmm)36.8寸法B(mm)44.8適合管PF単層波付管22
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49488005
2022-01-23
用途: PF管接続

サイズを間違えて購入しましたが、またの機会に使用したいと思います。近くのホームセンターで販売していない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする