未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49488346
品番
MFSVE-28GP
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
寸法L(mm)
91.5
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
40
適合管
ミラフレキSS:28⇔VE管:28
注意
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください