※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49490902 品番 CDMFSH-16CG
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。

寸法L(mm)76 寸法H(mm)60.4 寸法D(Φmm)28.4 適合サイズ埋設側:CD単層波付管16⇔露出側:16(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする