北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
105℃耐熱非塩ビチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
49495760
品番
HIT-105ECO 7×8 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色
黒
内径×外径(Φmm)
7×8
定尺(m)
300
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
柔軟性に優れた絶縁用チューブ
内径公差(mm)
±0.35
肉厚公差(mm)
±0.07