105℃耐熱非塩ビチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード49495796 品番HIT-105ECO 12×13 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。

内径×外径(Φmm)12×13 定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする