北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
125℃耐熱PVCチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
49495936
品番
HKI-125 3×4 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
色
透明
内径×外径(Φmm)
3×4
定尺(m)
500
耐熱温度(℃)
125
標準肉厚(mm)
0.5
特性
電気用品安全法(CMJ)登録品
内径公差(mm)
±0.15
肉厚公差(mm)
±0.07