HKI-チューブ(PVCチューブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード49496320 品番HKIチューブ 8.0×0.4 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る

マーカー用に最適な絶縁用チューブです

肉厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)60 内径(mm)8 内径公差(mm)±0.3 肉厚公差(mm)±0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする