※MRGS
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
18
軸穴径D2(Φmm)
18
全長W(mm)
44
注文コード
49498075
品番
MRGS-40-18-18
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)
18
軸穴径D2(Φmm)
18
全長W(mm)
44
常用トルク(N・m)
3
外径(Φmm)
40
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
材質(本体)
SUS303
質量(g)
326
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.1×10
-5