北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49498395
品番
ハーネスチューブ 3×4 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
色
黒
内径×外径(Φmm)
3×4
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
60
標準肉厚(mm)
0.5
特性
柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ
内径公差(mm)
±0.15
肉厚公差(mm)
±0.07