※MRGS-C
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
28
軸穴径D2(Φmm)
30
全長W(mm)
65
注文コード
49498477
品番
MRGS-65C-28-30
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)
28
軸穴径D2(Φmm)
30
全長W(mm)
65
常用トルク(N・m)
7
外径(Φmm)
65
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1270
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
30
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.1×10
-4