HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 49498526 品番 ハーネスチューブ 13×14 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。

内径×外径(Φmm)13×14 定尺(m)100 耐熱温度(℃)60 標準肉厚(mm)0.5 特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする