北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
UL105℃耐熱PVCチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
49498840
品番
HIT-300V NO.4 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
色
黒
規格
VW-1及び-F-合格品
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
内径(mm)
5.2
特性
難燃性
内径公差(mm)
±0.3
耐電圧(V)
300
認定取得
UL及びC-UL規格認定
最小肉厚(mm)
0.431