2M-S 仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) 未来工業 49506476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)適合左右仕切り用スライドボックス/浅形(深さ28mm)2ヶ用以上注文コード49506476品番2M-S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。

適合
左右仕切り用
スライドボックス/浅形(深さ28mm)2ヶ用以上
寸法H(mm)24.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49506485
2021-09-12
用途: 電源コンセント作業

製品はともかく、モノタロウ、こういうのまで扱っているんですね…とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする