MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHD45PK●金属製ジャックスクリュー. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きニッケルめっきABSフード(UL94-V0適合) FCC20780及び欧州スクリーニング要件に準拠 4-12 mm径のフォイル、ラップ、又はブレードケーブルを取り付け可 サイズについては、ダイキャストフード品番 ; 460-985 460-985 などを参照 注文コード49512838 品番D45PK9-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHD45PK●金属製ジャックスクリュー. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きニッケルめっきABSフード(UL94-V0適合) FCC20780及び欧州スクリーニング要件に準拠 4-12 mm径のフォイル、ラップ、又はブレードケーブルを取り付け可 サイズについては、ダイキャストフード品番 ; 460-985 460-985 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする