MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:アングル●色:ブラック●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHD45ZK-BK●金属製の4-40UNC準拠のサムスクリューと取扱説明書(スライドロックタイプを除く). ; 460-985 460-985 には、プラスチックねじが付いています。. トップ/45°エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製のストレインリリーフインサートとアース接続を備えたダイキャスト亜鉛のバックシェル2個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰: >40 dB (30 MHz → 1 GHz) 3.5 → 13 mm のケーブルに適合 注文コード49512874 品番D45ZK25-BK-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:アングル●色:ブラック●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHD45ZK-BK●金属製の4-40UNC準拠のサムスクリューと取扱説明書(スライドロックタイプを除く). ; 460-985 460-985 には、プラスチックねじが付いています。. トップ/45°エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製のストレインリリーフインサートとアース接続を備えたダイキャスト亜鉛のバックシェル2個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰: >40 dB (30 MHz → 1 GHz) 3.5 → 13 mm のケーブルに適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする