MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●色:アイボリー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDPPK-SLIM●一体型フード、ジャックスクリュー付き. MHDPPK SLIMシリーズのポリアミドフード製品は、さまざまな色が揃っており、一般的なD-Subコネクタ及びその他のタイプの「D」コネクタに適しています。. ヒンジ付き一体型プラスチック構造 スナップロック式 最新式のケーブルクランプ。4 mm O/D〜8.4 mm (9極)、12 mm (15極及び25極)、又は14 mm(37極) O/Dの各種ケーブルを使用可能 9、15、25、37、50極を用意 7色から選択可能(一部のサイズは不可) 注文コード49512935 品番MHDPPK-25-I-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●色:アイボリー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDPPK-SLIM●一体型フード、ジャックスクリュー付き. MHDPPK SLIMシリーズのポリアミドフード製品は、さまざまな色が揃っており、一般的なD-Subコネクタ及びその他のタイプの「D」コネクタに適しています。. ヒンジ付き一体型プラスチック構造 スナップロック式 最新式のケーブルクランプ。4 mm O/D〜8.4 mm (9極)、12 mm (15極及び25極)、又は14 mm(37極) O/Dの各種ケーブルを使用可能 9、15、25、37、50極を用意 7色から選択可能(一部のサイズは不可) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする