MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK-RA●MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード製品 これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。 複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外直径最大13 mmのケーブルのフードで安全な終端を保証します。 すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ねじジャッキが付属します。 注文コード49513075 品番MHDTZK15-RA-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK-RA●MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード製品 これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。 複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外直径最大13 mmのケーブルのフードで安全な終端を保証します。 すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ねじジャッキが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする