内容量1個
仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:アングル●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:MHDU45●MH Connectorsデュアルエントリダイキャストフード - MHDU45KZシリーズ. MH Connectorsのデュアルエントリ金属製D-Subコネクタバックシェルシリーズです。MHDU45シリーズのD-Subフードは、45 °ツインケーブルエントリポイントを備え、外径が4.8 → 11.00 mmのケーブルに適しています。このフードは2本のねじで所定の位置に固定され、独自のスクロールロック機構を採用しているため、2分割面がしっかりかみ合います。堅牢なMHDU45シリーズフードは、ニッケルめっき亜鉛製で、広範囲の用途に適合します。. 特長と利点. ねじ固定のサドルクランプ 45 °ツインケーブルエントリ 未使用ケーブルエントリ用のブランキングプレート 4-40UNCジャックスクリュー 堅牢なニッケルめっき構造
注文コード49513093
品番MHDU45ZK15-K