MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル, ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHED
注文コード
49513188
品番
DS-09OF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル, ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHED
RoHS指令(10物質対応)
対応