GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MWDM 、 幅:7.82mm 、 深さ:15.98mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49514116
品番
MWDM2L-37SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MWDM 、 幅:7.82mm 、 深さ:15.98mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応