Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V dc●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:2.77mm●深さ:10.31mm●動作温度 Max:+135℃●動作温度 Min:-55℃●450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用 注文コード49514134 品番452-962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V dc●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:2.77mm●深さ:10.31mm●動作温度 Max:+135℃●動作温度 Min:-55℃●450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする