内容量1個
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V dc 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:7.57mm 、 深さ:10.64mm 、 動作温度 Max:+135℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
注文コード49514177
品番245-0889