内容量1個
仕様コンタクト数:36 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.27mm 、 定格電流:1A 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 長さ:43.5mm 、 幅:16.5mm 、 深さ:9.7mm 、 寸法:43.5 x 16.5 x 9.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 101シリーズのプラグは102シリーズのレセプタクルとかん合します。基板対基板用途については、代表品番 ; 749-4890 749-4890 、 ; 499-9752 499-9752 を参照してください。. 金属ボディ90 °パネル取り付け基板プラグ(MDR). この3M 101シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きプラグは、ピッチ間隔0.050インチ(1.27 mm)です。 本体は亜鉛合金製で、ニッケルめっきが施されています。. 101xx- 7 xxx: リバースD-sub 101xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック 101xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック 101xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール 101xx-xxxx PC : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき及びはんだテール部分に金フラッシュめっき 101xx-xxxx PL : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき及びはんだテール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき
注文コード49514213
品番10136-52B2PC